Beli genset portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YASUKA Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp4.499.900

    YASUKA Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Generator merupakan sebuah alat yang memiliki kegunaan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator pada dasarnya terdiri dari dua dasar perangkat, yaitu alterantor dan engine.
    atribut:
    • Average Power (kW): 0.85
    • Current (A): 5.4
    • Cylinder Content (cc): 163
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 447x353x375
    • Frequency (Hz): 50
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Ignition System: T.C.I
    • Machine: GX 156
    • Machine Type: 4-Stroke, Air Cooled, OHV
    • Maximum Power (kW): 1.0
    • Noise Level (dB): 63 (at 7m)
    • Oil Capacity (L): 0.3
    • Starting System: Recoil Starter (Manual Pull)
    • Voltage (V): 220
  2. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  3. FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  4. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

  5. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  6. Elemax Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Elemax Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Genset Bensin ELEMAX SHX 1000 memiliki daya 900 watt merupakan generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset, Genset yang digunakan untuk membangkitkan atau menyalurkan listrik saat kondisi darurat atau untuk menyediakan llistrik pada lokasi yang tidak terdapat dan terjangkau aliran listrik.
    atribut:
    • Voltage Output (V): 220
    • Voltage Regulator: Avr
    • Start Machine: Recoil
    • Frequency (Hz): 50
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Alert System: Yes
    • Phase: 1
    • Power Factor : 1
    • Step Machine: 4 Steps
  7. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  8. Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.199.900

  9. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  10. DAYTON Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp53.999.900

    DAYTON Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Deskripsi:
    Dayton portable generators are ideal for powering a variety of equipment including high starting amperage tools. They feature high amp surge capacity, circuit breakers with protected outlets for safety, and quiet mufflers to reduce engine noise.
    atribut:
    • UNSPSC: 26111604
    • CARB Compliant: Yes
    • Circuit Breaker: Yes
    • Cylinder Material: Cast Iron
    • Engine Alternator: Brushless
    • Full Power Switch: No
    • Low Oil Shut Down: Yes
    • Parallel Configuration Capable: No
    • Standards: CSA
  11. HIGHLANDER Generator Gasoline Portable Set (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HIGHLANDER Generator Gasoline Portable Set (Genset Bensin)
    atribut:
    • AC Voltage (V): 220
    • Engine Type: SD 156 F
    • Frequency (Hz): 50.0
    • Speed (rpm): 3000
    • Starting System: Manual Start
    • Fuel Type: LPG Gas
    • Maximum Capacity (hour): 12
    • Dimensions (mm): 475x390x420
    • AC Output Power (W): Max. 800
  12. TOTAL Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp1.799.900

    TOTAL Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    User friendly full control panel with an Automatic AC circuit breaker. Portable, air cooled, recoil starting system for our TOTAL 2.0 HP 2-stroke gasoline engine with an aluminium coil alternator.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Speed (rpm): 3000
    • Rated Voltage (V): 220-240
  13. MILWAUKEE Portable Power Supply
    Mulai

    Rp45.999.900

    MILWAUKEE Portable Power Supply
    atribut:
    • Loading Capacity (kg): 69
    • Water Tank Capacity (L): 10.4
  14. FIRMAN Generator Gasoline ECII Series (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    FIRMAN Generator Gasoline ECII Series (Genset Bensin)
    atribut:
    • Alternator: Brush
    • Combustion: TCI
    • Oil Warning System: Yes
    • Phase: 1
Daftar Harga genset portable Terbaru October 2026
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900
YASUKA Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)Rp4.499.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp1.799.900
RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)Rp3.599.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
Elemax Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)Rp20.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp20.999.900
Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp5.199.900
Honda Generator Inverter (Genset Inverter)Rp40.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)